商品レビューを投稿する内容量1本(30g)注文コード09254205品番403367
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。
粘性の低いサラサラなレジン液。
硬い仕上がりでキズに強い。
薄くコーティングできる。
レジン特有のいやなニオイが少ない。
硬化が早い。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。
筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
ノズル付きなので、少量出しも出来る。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
硬化時間
UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分
UVライト(36W)2~4分
太陽光(晴天時)30秒~2分
太陽光(雲天時)3~10分
※作業環境によって硬化時間が変わります。