3点曲げ試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09254449 品番 BT-5000N-CB
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。
JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。
シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。
ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
標準タイプ、支点 R シャフト組換え可能

用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。 仕様●押す側 R 経:R5●最大サンプル幅:52mm●支点間距離:25〜120mm●受け側 R 経:R2●上部取付ネジ:M10 質量(g)押し付け部:150、受け側部:2300 最大使用荷重(N)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする