D-35-150 ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト) 09255084

 

D-35-150 ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト) 09255084
D-35-150 ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト) 09255084
D-35-150 ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト) 09255084

ステンレス 強力丸落し

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法Φ12×150(mm)
内容量1個注文コード09255084品番D-35-150
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。

用途門扉等の固定に材質SUS304寸法(mm)Φ12×150タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 修理工事
建設業・工事業

両開き門扉の落し錠が壊れたので同じ商品を探したのですがもう生産中止になっており無理なので、この商品を門扉の内部側にビス止めして対応しました。道具さえあれば簡単に取付できます。

対象商品 : 09255093
2019-02-27
用途: 倉庫用扉

海に近い場所なのでステンレスだと助かります。ビスが細いので他のものに変えて使用しました。

対象商品 : 09255084
2018-09-20
用途: 門扉の固定

ビスサイズが小さいような気がする。もう少し長いものがよかった。
コンクリートに埋め込むスリーブも付いているとよい。(紙、塩化ビニールまたは金属)

対象商品 : 09255705
2018-01-10
用途: ベランダ柵の開閉に
個人

マンションのベランダの風が強いので植物保護に木の柵を設置し、通り抜けできるようにこの金具を取り付けました。つまみ部分が当座はときどき緩みましたが、今は少し油が切れたのか緩まなくなってきました。

対象商品 : 09255093
2018-04-01
用途: 小学校の仮設校舎の渡り通路
ハセコー金属

もっと大きいサイズがあるといいのだけれど、値段も不思議とフランス落としは高いので安くなると助かる。

対象商品 : 09255084
2019-11-13
用途: 車庫のシャッターに使用
その他業種

上記の通り既設のシャッターのストッパーの棒が紛失したので購入したので
棒だけが欲しかった。
付属の金具はもったいないが廃棄した。
希望:棒単品の販売を望む。

対象商品 : 09255093
2016-02-16
用途: 門扉の丸落とし用

前にガレージ吊り戸に使用!大変良かったので今回門扉の丸落としに使用。既存の物はアルミ製でビスが小さく上げ下げが困難でした。操作が大変楽になり感激です。

対象商品 : 09255084
2023-11-29
用途: 実家の一人暮らしのおばあちゃんのために
自動車・二輪車・自転車関連業

一人暮らしのおばあちゃんの防犯の意味で、引き戸のお勝手口に取り付けた。かなり太くて丈夫なので、相当な工具が無いと開けられない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする