TP-3640H-PS-675-J00-24 DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピース 09256436

現物写真

TP-3640H-PS-675-J00-24 DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピース 09256436
TP-3640H-PS-675-J00-24 DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピース 09256436

DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比675
内容量1個注文コード09256436品番TP-3640H-PS-675-J00-24
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
減速比675寸法L(mm)ギア:34.2電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])10.5電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5回転方向CCW適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする