曜日別特売
TP-3640F-KJ-20-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) スリーピース 09257170

現物写真

TP-3640F-KJ-20-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) スリーピース 09257170
TP-3640F-KJ-20-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) スリーピース 09257170

DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
減速比20
内容量1個注文コード09257170品番TP-3640F-KJ-20-ENAB01-24
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
減速比20寸法L(mm)ギア:22.8電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])325電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R回転方向CW適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)196エンコーダ種類磁気式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする