1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771

 

1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771 1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771 1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771 1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771 1.766-200.0 家庭用手押しスイーパーS550 ケルヒャー 09257771

家庭用手押しスイーパーS550

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09257771 品番1.766-200.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

押して歩くだけでゴミを掃き込み、広い場所の清掃もスピーディーにこなします。
ゴミ捨てらくらく!ダストコンテナは自立するのでゴミの分別にも便利。
壁際のゴミも!サイドブラシで壁と床面の隅の掃除も押して歩くだけ。
省スペース!ハンドルを折り畳むことで本体を壁に立てかけられるので収納スペースをとりません。

清掃能力(m2/h)1600 清掃幅(cm)55 ダストボックス容量(L)16 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)610×930×690 動力手押し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09257771
2020-02-28
用途:
倉庫内清掃に使用
運輸・通信業

これより安いのはすぐ壊れる。処分するのも費用がかかる。
買換え+処分費を考えるとこちらの方が安くつく計算。
そのうえ、こちらの方がよりきれいになるので。

1人が参考にしています
対象商品:
09257771
2020-03-17
用途:
倉庫の日常清掃
製造業

小さいので使い時にサッと出せて便利です。ケルヒャーイエローもカッコいいです。

2018-08-27
用途:
倉庫や、前の道路清掃
農・林・水産業

すぐに埃まみれになる所を掃除してます。押してる間は隙間から埃が巻き上がります。
持って移動する時も、平行に持つか取っ手側を下にするかしないとゴミが落ちます。
大変重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09257771
2018-02-19
用途:
農家の庭、農道掃除用として
農・林・水産業

もの凄く良いです。便利です。
モノタロウ製は粉塵や砂は取れないと記載があったので、こちらにしました。

粉塵用掃除機ほど奇麗には取れませんが、広範囲を早く静かに楽に掃除が出来ます。
箒とチリトリで掃除するより10倍楽になりました。

対象商品:
09257771
2017-08-14
用途:
ブラシ駆動ベルト

他の方も書かれているように購入して2年程でベルトが朽ちて切れました
元々ただのゴムベルトなので伸びるせいかブラシの動きも悪く
業務用モデルと比べて非常にストレスがたまるため購入したもののほぼお蔵入りでした。

そして久々に使おうとしたところベルトが切れたので
「ケルヒャーならスペアパーツくらい」と思って探すとどこにもありません。
更に上にも書かれているように修理に出すと高額の修理費を取られる事が判明・・
どうせ買い替えるならと早速分解修理に挑戦しました。

***ここからはあくまで自己責任でどうぞ***

まず各部に使われているスクリューですが
一見特殊形状のようで実はマイナスドライバーで回せます(笑)
次にギアカバーを外すためにはタイヤを外す必要がありますが
これもタイヤ側面の黄色いカバーをドライバーでこじって外し
タイヤをシャフトに固定するロックワッシャーを精密ドライバーなどで外せば外れます。
後はシャフトからタイヤを引き抜けばギアカバーが分解できます。
さて、いよいよ本題のベルトですがおおよそのベルト長を計測したところ1100o
43インチちょいですが44インチだと少々長い・・よって43インチに決定
細身のベルトなので汎用Vベルトの「M‐43」を購入

実際付けてみるとプーリー幅が狭いためそのままでは長さが足りず
ベルトをほぼ半分の幅にカット(汗)
これでぴったりのサイズになります。負荷かけるわけでもないしまぁ良いかなと・・
怪我の功名で取り回しも楽になりました。

交換後ですが今のところブラシの動きもいいです。
(むしろ交換前よりいい)

ケルヒャーさん
結構切れるようですしスペアパーツくらい出しませんか?
(ケチらず新品買えよと言われればそれまでですが(笑))
出さないならもう少し耐久性のある部品を使ってください。

13人が参考にしています
対象商品:
09257771
2017-01-06
用途:
下水清掃用
株式会社岡田建工 様

作業の早さで大変助かっていますもっと早く購入すれば良かった

対象商品:
09257771
2017-05-12
用途:
倉庫内の清掃作業
有限会社 サンファームハラ 様 (農・林・水産業)

サイドブラシ固定ねじが不足していました。
出荷前に検品しているのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

2015-05-22
用途:
構内土埃の除去

以前別なとこで買ったんですが、完璧とまではいえませんがまぁまぁ 土埃も取れる。
 しかしモノタロウさんでは最近まで扱っていた替え用のブラシが取り扱い終了になっています。復活希望です。
 今後購入検討されてる人へ、私が集めた情報をご報告しますと。
 ケルヒャーでは、家庭使用のみで保証期間内であっても頻度によって有償になる事もあるそうです。
 保証期間内の場合は着払いのヤマトか佐川が可能だったはずです。しかし、そこから有償へ転換されると送料を請求されるそうです。
 モノタロウさんユーザーの場合は業務使用がメインでしょうから保証はまったく効かないと思ったほうがよいです。
 業務使用の有償修理でも予想では受け付けないと思います。
 消耗するのはブラシのみでもありませんし動力源の後方車輪もかなり磨耗します。
 標準工賃ではブラシの交換点検で11000円+税+往復送料かかりますので消耗品と割り切り新品購入のほうがよいかもしれません。
 品は素人が分解しないように星形ドライバのネジです。
 当方の故障箇所は2ヶ所。
・前輪キャスターの中心軸が破損。(ホームセンターでボール形のキャスターに変更済。300円くらいでした。)
・メインの内部ローターブラシを車輪と接続するネジがなくなり、ネジを受ける部品がプラでそれも紛失。φ4mm 長さ3cmのボルトとナットで締める予定です。その上からホットボンドとカラー針金で埋めて左右のブレへ対策を講じます。
 業務用は10万くらいのらしいのですが、こちらの品4台連続購入の方がコスト安のような気がしますけどね。
 こちらは法人への販売前提なのでできるならば補修部品をそれなりの価格でかまわないので販売していただきたいですね。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする