現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
減速比
15
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09258475
品番
TP-3640I-KH-15-ENAB01-24
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
減速比
15
寸法L(mm)
ギア:21.2
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
198
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:39
パルス数
1P/(1回転)R
回転方向
CW
適合ドライバー
TPDR-68A
出力相
A・B相
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
127
エンコーダ種類
磁気式