曜日別特売
TP-3640I-KWR-100-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピース 09259848

現物写真

TP-3640I-KWR-100-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピース 09259848
TP-3640I-KWR-100-ENAB01-24 DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピース 09259848

DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
減速比100
内容量1個注文コード09259848品番TP-3640I-KWR-100-ENAB01-24
参考基準価格(税別)¥13,730販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
減速比100電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])30.2電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R回転方向CCW適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)294エンコーダ種類磁気式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする