PDS 066 TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN 09260916

TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09260916品番PDS 066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,630

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途材質超々微粒子全長74刃数2枚刃溝長34直径(Φmm)6.6先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30シャンク径7
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09260916PDS 06609301480PDS 066PDS 066 TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN 09301480TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする