※サンプル画像になります。
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの ロボット周辺機器
コネクタケーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09265649
品番
RMH-A00-18A
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途
RMMA用
仕様
端末処理:ハーフストリップ
極数
8
使用温度範囲(℃)
-10〜60
規格
IEC61076-2-104準拠
定格電圧(V)
DC 30
定格電流(A)
1
キーイング
A
導体
AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
M8 ソケット
関連資料:
カタログ(4.59MB)
取扱説明書:
(2.03MB)