VPX406KT-5KNZ-DG-A3N 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC 09265789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX406KT-5KNZ-DG-A3N 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC 09265789
VPX406KT-5KNZ-DG-A3N 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC 09265789

安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個圧力計(単位表記)MPa、(種類)丸型圧力計(リミットインジケータ付)サイズ接続AC:(1/2ポート)AC30注文コード09265789品番VPX406KT-5KNZ-DG-A3N
参考基準価格(税別)¥91,740販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A3)
15,000 (VPX406-A6)
省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series

仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1サイズ接続AC:(1/2ポート)AC30リード線取出方法M12コネクタ付ケーブル3000mm管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)圧力計(単位表記)MPa、(種類)丸型圧力計(リミットインジケータ付)圧力センサ配線仕様:ダブルコモン
関連資料:カタログ(3.57MB)取扱説明書:取扱説明書(1.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする