※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX406KT-5KONZ-N1G-A4 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC 09266060 VPX406KT-5KONZ-N1G-A4 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC 09266060

安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(単位表記)MPa、(種類)丸型圧力計(リミットインジケータ付) サイズ接続AC:(1/2ポート)AC40 注文コード09266060 品番VPX406KT-5KONZ-N1G-A4
参考基準価格(税別)¥77,720 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は圧力計・サイズなど252種類から選べます 他の種類を見る

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3〜4対応)
排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A3)
15,000 (VPX406-A6)
省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series

仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 サイズ接続AC:(1/2ポート)AC40 リード線取出方法M12コネクタ コネクタケーブルなし 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25〜1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 圧力計(単位表記)MPa、(種類)丸型圧力計(リミットインジケータ付) 圧力センサ配線仕様:マイナスコモン 配線タイプ1
関連資料:カタログ(3.57MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする