MAMR583L-D スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 09277686 MAMR583L-D スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 09277686 MAMR583L-D スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 09277686 MAMR583L-D スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 09277686 MAMR583L-D スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ 09277686

スパークプラグキャッププライヤー

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09277686 品番MAMR583L-D
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。

用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm)250
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09277686
2024-08-16
用途:
軽バンのプラグ交換
製造業

前回プラグ交換時にペンチで引っ張り外した際、ゴム部分の一部が千切れた経験があります。
今回初めてこのプライヤーを使用して交換してみましたが、簡単に取り外すことが出来、専用工具の重要性に改めて気づかされました。

1人が参考にしています
対象商品:
09277686
2023-07-06
用途:
農機 オートバイ修理
日高農機販売 様

プロの農機具屋ですが 固着したプラグキャップが簡単に外す事が出来便利に活用しております。
金額を考慮すると十分な性能でモノタロウブランドに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
09277686
2023-05-23
用途:
車のプラグ交換に使用しました。
愛和歯研 様 (サービス業)

車のプラグ交換に使用しました。
プラグコードを差し込むのに使いましたが、狭い所は力が入らず使えませんでした。
その他は良かったと思います。

対象商品:
09277686
2021-05-24
用途:
スパークコード取り外し
電気・ガス・熱供給・水道業

手ではプラグから外せず、全く歯がたたなかったものが、これを使ったらすんなりと外れた。
やはり道具が大事ですね。

対象商品:
09277686
2021-05-09
用途:
車のプラグキャップ抜き用
飲食業

固着してうんともすんとも言わなかったプラグキャップが簡単に外せた。車両にもよると思うけど、自分的はばっちりでした。
コスパも最高!!

対象商品:
09277686
2020-10-02
用途:
バイクのプラグ交換
その他業種

気がついてみると20,000km以上、バイクのプラグを交換していなかったので作業を開始すると、プラグキャップが固着してまったく外れません。強引に引き抜こうとするとトラブルを引き起こす予感がしたため、この製品を購入しました。
結果は大正解。あっという間にキャップを抜くことができました。あまりに簡単だったので、かえって拍子抜けしたほどです。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
09277686
2020-12-29
用途:
軽自動車のプラグ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

握りの角度もちょうどよく、コーティングも厚いので固着したハイテンションコードも傷を付けず外せました。

対象商品:
09277686
2020-06-13
用途:
車のメンテナンス
ファミリー合同会社 様 (サービス業)

モノタロウブランドは、価格が安いのでよく利用します。きついスパークプラグコードを抜くときは、指が痛くなったり抜けたはずみで手をぶつけたりしていましたが、この工具を使って固いコードも簡単に抜くことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする