セルダンパーEX 小型冷蔵庫用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード09281938 品番10×75Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40〜150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。

直径(Φmm)75 厚さ(mm)10 使用荷重(kg)80(最大) 材質ウレタンエラストマー 用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 タイプ小型冷蔵庫用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする