曜日別特売
10×100Φ セルダンパーEX 洗濯機用 八幡ねじ 09282008

セルダンパーEX 洗濯機用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード09282008品番10×100Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。

用途
重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
直径(Φmm)100厚さ(mm)10使用荷重(kg)2000(最大)材質ウレタンエラストマータイプ洗濯機用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09281992
2016-08-14
用途: ベットの防振ゴムとして
有限会社 山口工務店

ベットの振動防止に使用、比較的いいかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする