※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード09282866 品番HNJ-25A-10K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。

呼び径(A)25 厚さ(mm)3 用途フランジ用。 トラスコ品番244-0768 質量(g)17.02 呼び径(B)1 使用圧力10k 密度(g/cm3)1.75 圧縮率(%)9(34.3N/mm2) 復元率(%)50(34.3N/mm2) 外径(mm)74 内径(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09282866 HNJ-25A-10K-U 2317 37101994 HNJ-25A-10K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 1枚 389 税込428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102231
2024-06-10
用途:
配管接続用

商品自体問題があるわけない。色々なメーカーから出ているが高温用はいつもこれを使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする