※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-25A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282963 HNJ-25A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282963 HNJ-25A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282963 HNJ-25A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282963

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード09282963 品番HNJ-25A-5K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

種別フランジ用中パッキン 呼び径(A)40 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 呼び径(B)1 1/2 外径(mm)83 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0369 質量(g)17.97 使用圧力5k 内径(mm)49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09282963 HNJ-25A-5K-U 2317 37102195 HNJ-40A-5K-U フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 1枚 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする