アキツ
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
15
100
15
20
32
50
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
09283103
品番
HNJ-65A-10K-U 2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
使用温度範囲(℃)
-200~250
使用圧力
10k
トラスコ品番
320-2712
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3
質量(g)
169
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
質量(g/個)
33.8
外径(mm)
95
内径(mm)
22
穴径(mm)
15
特性
低クリープ性、柔軟性