曜日別特売
HNJ-80A-10K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283146

 

HNJ-80A-10K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283146
HNJ-80A-10K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283146
HNJ-80A-10K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283146

トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40
内容量1袋(5枚)注文コード09283146品番HNJ-80A-10K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。

呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10kトラスコ品番320-2755材質ノンアスベスト厚さ(mm)3質量(g)343穴数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)105質量(g/個)68.6外径(mm)140内径(mm)49穴径(mm)19特性低クリープ性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする