曜日別特売
HNJ-80A-5K 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283155

 

HNJ-80A-5K 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283155
HNJ-80A-5K 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283155
HNJ-80A-5K 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283155

トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1袋(5枚)注文コード09283155品番HNJ-80A-5K 2317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。

呼び径(A)50呼び径(B)2使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10kトラスコ品番320-2763材質ノンアスベスト厚さ(mm)3質量(g)413穴数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)120質量(g/個)82.6外径(mm)155内径(mm)61穴径(mm)19特性低クリープ性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする