JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284162
品番
R-500
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,426
販売価格(税別)
¥
7,660
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
ベルト幅(mm)
500
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
5.4
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
560
寸法a(mm)
8
寸法D(mm)
89.1
寸法L2(mm)
580
寸法b(mm)
14
寸法L3(mm)
602
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750