JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284214
品番
R-1200
参考基準価格(税別)
¥22,460
販売価格(税込)
¥22,946
販売価格(税別)
¥
20,860
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
ベルト幅(mm)
1200
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
21.8
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
1300
寸法a(mm)
11
寸法D(mm)
139.8
寸法L2(mm)
1330
寸法b(mm)
18
寸法L3(mm)
1360
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190