JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284257
品番
R-2000
参考基準価格(税別)
¥62,740
販売価格(税込)
¥64,086
販売価格(税別)
¥
58,260
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
ベルト幅(mm)
2000
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
51.5
寸法d(mm)
35
寸法L1(mm)
2200
寸法a(mm)
11
寸法D(mm)
165.2
寸法L2(mm)
2240
寸法b(mm)
25
寸法L3(mm)
2270
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740