GR-325-120 屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC 09284503 GR-325-120 屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC 09284503

屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284503 品番 GR-325-120
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。

寸法D(mm)76.3 寸法G(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)150 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)16.5 寸法h(mm)3 用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ 寸法α(mm)8.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09284512
2019-10-11
用途:
コンベアの修理
製造業

芯棒がもう少し長いと良かった。取り付け部を加工した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする