GR-330-150 屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC 09284512

 

GR-330-150 屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC 09284512
GR-330-150 屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC 09284512

屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法L1(mm)150
内容量1個注文コード09284512品番GR-330-150
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。

用途
屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
寸法D(mm)89.1寸法G(mm)10寸法L1(mm)150寸法L2(mm)30寸法L3(mm)180寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法d1(mm)17寸法d2(mm)16.5寸法h(mm)3寸法α(mm)8.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09284512
2019-10-11
用途: コンベアの修理
製造業

芯棒がもう少し長いと良かった。取り付け部を加工した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする