JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284668
品番
RNR1-450
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥26,026
販売価格(税別)
¥
23,660
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
ベルト幅(mm)
450
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
5.6
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
510
寸法a(mm)
8
寸法D(mm)
95
寸法L2(mm)
530
寸法b(mm)
14
寸法L3(mm)
552
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750