曜日別特売
UR-1400 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284975

 

UR-1400 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284975
UR-1400 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284975

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ベルト幅(mm)1400
内容量1個注文コード09284975品番UR-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,500

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1400質量(kg)39.1寸法d(mm)30寸法L1(mm)1530寸法a(mm)11寸法D(mm)175寸法L2(mm)1550寸法b(mm)22寸法L3(mm)1580寸法G(mm)4寸法K(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1につき3,100/税込3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする