曜日別特売
UR-1600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284984

 

UR-1600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284984
UR-1600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284984

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ベルト幅(mm)1600
内容量1個注文コード09284984品番UR-1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,390

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1600質量(kg)44寸法d(mm)30寸法L1(mm)1730寸法a(mm)11寸法D(mm)175寸法L2(mm)1750寸法b(mm)22寸法L3(mm)1780寸法G(mm)4寸法K(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする