15ml るつぼ(蓋付) 大阪魂 09285063

15ml るつぼ(蓋付) 大阪魂 09285063 15ml るつぼ(蓋付) 大阪魂 09285063 15ml るつぼ(蓋付) 大阪魂 09285063

るつぼ(蓋付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09285063 品番15ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表面釉薬付き、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性にすぐれています。
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。

付属品 容量(mL)15 外径×高さH(Φmm×mm)35×30 使用温度(℃)最高で約1050まで。(釉薬の溶融温度は約1050) 化学組成SiO2=60% Al2O3=40%
注意
●用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09285063 15ml 33424176 CW-B0 るつぼ(B型) CC印(ニッカトー) るつぼ(B型) CC印(ニッカトー) 1個 579 税込637 メーカー違いの相当品です(フタ付ではございません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09285063
2016-07-09
用途:
実験
教育・研究機関

安くても、割れたりせず使いやすい
若干蓋の形が悪い
包装を外すのが少し大変

対象商品:
09285088
2016-05-06
用途:
塩類の溶融
須藤技術士事務所 様

これまで使っていたるつぼより厚めですが特に問題なく使用できました。安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする