MV3 背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン 09285614 MV3 背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン 09285614 MV3 背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン 09285614 MV3 背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) アラデン 09285614

背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ノア、ヴォクシー(14年以後及び3ナンバー車除く) 注文コード09285614 品番MV3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,668
販売価格(税別)
7,880
この商品は主な適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

☆愛車保護用軽量でコンパクト!!
ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!
マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。
屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。
盗難防止!
盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。
車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。
強風対策!
ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。

主な適合車種ノア、ヴォクシー(14年以後及び3ナンバー車除く) 用途車用カバー 材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地 適合寸法(m)車長/4.30〜4.61
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09285684
2023-11-13
用途:
フォークリフトの保管
合同会社小松精機 様 (製造業)

頻に使用していないフォークリフトにかぶせています。
野外に保管している為か、耐久性がありません。
何度か買い替えてみましたが、テープで補強しながらでも半年持ちません。
使用場所の考慮が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
09285684
2024-01-19
用途:
軽自動車の保護
サービス業

軽くて一人でもシートをかけることができ重宝してます。
屋根の下で使用しており、今のところ耐久性も問題なし!

対象商品:
09285657
2022-04-12
用途:
車保護
有限会社フレス 様 (不動産業)

他社より安価で良いです。下部に風などで飛ばない紐が三本あり安心です。

対象商品:
09285684
2019-10-04
用途:
長年愛用しているボディカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

日光が当たるところにて使用しても、最低1年は持ちます。

周りにはゴムが入っていて、更に車両の下も3本のバンドで固定なので、強風でも外れることはありません。

少し余裕もあるので、サンバーや、ドミンゴ等の大きなワンボックスでもわ使用できます。

オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
09285675
2021-02-23
用途:
自動車の埃除け
その他業種

昨年も、購入しました。使い勝手は良いと思うのですが、耐久性は短いかもしれません。

対象商品:
09285648
2020-06-29
用途:
愛車の保護用
ミヤザキ白蟻社 様

トヨタライズ用の保護カバーを探していました。専用カバーみたいにピタリと一致しています。なるべく長く持ってくれるよう期待しています。

対象商品:
09285596
2019-12-24
用途:
保管
サービス業

落ち葉が酷くて困っていました、車がカバーにスポット入り完全にはまりました。とても満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09285632
2019-06-06
用途:
自宅でのクルマの保管
サービス業

現行(2019)型のホンダ・フリードに用に購入。(MV5)
驚くほどぴったりフィットで付属の下回しベルトは使用の必要なし。
装着も身長175cmの私が20秒ほどで出来て付属のセット用の吸盤は使っていません。
ぴったりなので、裏起毛でなくてもあまり気になっていません。
前側にFRONTのラベルが有るのが、非常に便利で重宝しています。
買ってよかったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする