※パッケージ画像

SBP3B 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン 09285718 SBP3B 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン 09285718

防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種カローラ(00年前期以前)、86、BRZ 注文コード09285718 品番SBP3B
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!
マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。
屋外駐車であっても雨風から車を保護する。
盗難防止!
車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。
強風対策
ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。
品質表示:ポリエステル100%厚織り生地
撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング

主な適合車種カローラ(00年前期以前)、86、BRZ 用途車用カバー 付属品収納袋 材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング 適合寸法(m)車長/4.01〜4.30
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
車の保護
アルプス 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい商品です。
厚手で安心感があります。

2024-09-30
用途:
軽自動車のカバー
その他業種

一年半経過 軽自動車保管用 消耗品と思っていますが 毎日掛け外ししてないのもあって表面のコーティングも剥がれてません まあ、撥水性は無くなっているのでコーティングは必要と思う。
当初生地が厚めで扱いが固く大変でしたがしたが一年経過しそこそここなれて来て分厚い分耐久性も有るようです。
専用メンテ用品があれば良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09285718
2020-08-13
用途:
車の保存
東都運業株式会社 様

ボディのヘリが擦れるので、裏地かもっと柔らかく厚手になればよりいい。
毛布を使いその上から使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09285718
2018-06-30
用途:
車両の保護
製造業

アラデンさんのボディーカバーを長く使っていてこれで3個目です。だいたい2年くらいで水漏れし始めますのでその度に購入しています。防炎は必須です。

2人が参考にしています
対象商品:
09285815
2018-09-05
用途:
プリウスボデーカバー
その他業種

プリウス車体後左右上部が少しとがっているところがあります、この位置が破損しやすく感じます、裏から補てんしないと破けてしまいそう、後ろ幅を広げる工夫がほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする