※パッケージ画像

B-BF-M 防炎フロント保護カバー アラデン 09285946 B-BF-M 防炎フロント保護カバー アラデン 09285946

防炎フロント保護カバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09285946 品番B-BF-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

☆車のウィンドウマスクとボンネットカバーをセットにした防炎タイプのカバー!!
オールシーズン使用可能!!破れにくい布地製!!
マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
ボンネット+フロントガラスを覆うので、ガラスの凍結や同時に紫外線・直射日光も避け、ヘッドライトのくすみや劣化なども防止可能。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。
軽量&強い、破れにくい生地を採用し、大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難等によるボディーのいたみ・汚れを防止。
【ボンネット用】
特に狭いカーポートの下では、ボンネット保護として威力を発揮!また3F建てのガレージでも。
強風対策:強力ゴム使用。ミラーにゴムを引っ掛けて車前部に掛けるだけ!
【フロントガラス用】
視界を守るフロントガラスを常に美しく保つ。
寒冷地・スキー場の駐車トラブルは窓ガラスの凍結です。
マスク両端を車内に引き込み、吸盤をフロントガラス内側に着けてドアを閉めるだけ!
車種(ガラス面の大きさ)により、ガラス面上下が被いきれない場合があります。
【防炎加工】
防炎とは:繊維等の材料が小さな火源に触れても容易に燃え上がらず、もし燃えたとしても、際限なく燃え上がらないことを意味します。同じ意味で「難燃」も用いられます。
認定品とは:(財)日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地を使用し、かつ防炎製品ラベルを縫い付けた製品のことです。

適合車種
トヨタ/セリカ、カリーナ、ED、カレン、エクシブ、MR2、カローラ、アクシオ、レビン、セレス、スプリンター、マリノ、プリウス、トレノ、ターセル、コルサ、カローラII、ランクス、アレックス、スターレット、カリブ、デュエット、プラッツ、ラウム、bB、ファンカーゴ、ヴィッツ、パッソ、オーパ、スパシオ、ベルタ、コロナ、アルテッツア、サクシード、プロボックス、イスト
日産/プレセア、プリメーラ(00年以前)、サニー、パルサー、ルキノ、S-RV、ウィングロード、マーチ、ティーノ、キューヴ、ティーダ、ラティオ、NXクーペ、ノート
三 菱/FTO、カリスマ、エクリプス、ランサー(セディア含む)、ミラージュ、ミラージュアスティ、リベロ、ミニカ、ディンゴ
ホンダ/シビック(05年前期以前)、インテグラ、ドマーニ、ロゴ、アリア、ストリーム、インサイト、キャパ、HRV、ライフ、Z
マツダ/RX-7、ファミリア、ベリーサ、ロードスター、レビュー、デミオ、AZワゴン
スバル/インプレッサ(06年以前)、レオーネ、プレオ
ダイハツ/シャレード、アプローズ、ストーリア、ブーン、オプティ、ミラ、パイザー、YRV、ムーヴ
スズキ/カルタス、スイフト、アルト、ワゴンR
イスズ/ジェミニ
用途車用カバー 材質ポリエステル100%、平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 適合寸法(m)車長/3.30〜4.50、車幅/1.40〜1.70
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09285937
2021-05-12
用途:
自宅車庫に入れたとき、フロント部分が太陽光や雨が当たり防護するため。
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の関係か裏地がないため、風にあおられたときこすれがないか不安です。フロントバンパー下部を自転車用の荷造りゴムで押さえています。

1人が参考にしています
対象商品:
09285946
2018-05-20
用途:
ベッドライトの黄ばみ劣化
製造業

昨年新車購入したワゴンRに使用し、とくに問題無いです。
ベッドライトの黄ばみ劣化を、防止するのを期待で買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09285937
2016-03-16
用途:
車の前面保護カバー
製造業

車種によるカバーの選択を誤ってしまったが、特に使用出来ない事もないと考えています。
選択する際にもっと判りやすく表示があると良いのかなと思います。
又、新車が来週に納車されるので、それまでは使用していません。

対象商品:
09285937
2015-10-10
用途:
車のカバー

屋根付き駐車場のカバーにピッタリでした

対象商品:
09285946
2015-03-13
用途:
ホコリ 雨 よけ

軽自動車用に幅の狭い物を注文しました。(Mサイズ一番小さいサイズ) 中途半端の大きさでだぶつく、(見た目が悪い)フロントガラス用は吸盤が小さい安物で風が吹くとすぐ外れる。
希望 軽自動車専用のフロントカバーを作って欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする