イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
デジマチックケーブル (Z2/HTG2/DTX用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09285958
品番
CB-304
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
デジタルフォースゲージZ2シリーズ、トルクゲージHTG2、DTX2シリーズとミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。
測定値の印刷を可能にします。
用途
CB-304はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZ2シリーズ、トルクゲージHTG2、DTX2シリーズを接続するケーブルです。
測定値の印刷を、可能にします。
仕様
外部機器:ミツトヨ、デジマチック、プリンタ
長さ(m)
3
対応機種
Z2、HTG2、DTX2