イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ねじ径
M16→M16
注文コード
09286116
品番
CA-16T16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・ねじ径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途
CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
M16 計測軸のロードセル SW3、にお客様ご自身のアタッチ、メントを取り付ける際に使、用いただけます。
仕様
最大荷重:20kN
質量(g)
約95
ねじ径
M16→M16