172110 160『一念天に通ず』半袖(11美白) 豊天商店 09286996

172110 160『一念天に通ず』半袖(11美白) 豊天商店 09286996 172110 160『一念天に通ず』半袖(11美白) 豊天商店 09286996

160『一念天に通ず』半袖(11美白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09286996 品番172110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粋な男らしさを連想させる言葉をコンセプトのもと、こだわりある和柄や漢字文字を中心としたラインナップ

種別Tシャツ 材質綿100% 美白 サイズM 着丈(cm)約70 適応身長(cm)約160〜170 適応胸囲(cm)約84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする