豊天商店
豊天商店の シャツ・インナー
豊天商店の 半袖 シャツ・インナー
豊天商店の Tシャツ 半袖
160『一念天に通ず』半袖(11美白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09287014
品番
172112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粋な男らしさを連想させる言葉をコンセプトのもと、こだわりある和柄や漢字文字を中心としたラインナップ
種別
Tシャツ
材質
綿100%
色
美白
サイズ
LL
着丈(cm)
約78
適応身長(cm)
約175〜185
適応胸囲(cm)
約96〜104