チップ剥離治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287261 品番 GT-20
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。
小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。
低コストで手軽に測定が可能です。
引張用(GT-10) や押付用(GT-20)2種類から選択できます。

用途GT-10/20は最大荷重500Nまで対応のチップ剥離治具です。小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。 はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。 種別押付用 質量(g)34 最大荷重(N)500 取付ネジ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする