PR-500N プレス試験治具 イマダ 09287428

プレス試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
最大使用荷重(N)500
内容量1台注文コード09287428品番PR-500N
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。
測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途
PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様最大サンプル寸法:W194×D120×H156mm本体質量(kg)(下部)約 1、(上部)約 0.9取付ねじM6最大使用荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする