プレス試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287437 品番 PR-2500N
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。
測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様最大サンプル寸法:W200×D140×H105mm 本体質量(kg)(下部)約 3.2、(上部)約 3.1 取付ねじM10 最大使用荷重(N)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする