摩擦係数測定治具 COF シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:EMX シリーズ、MX2 シリーズ、MX シリーズ 注文コード09288636 品番COF-10N-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。
取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。
ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。

用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。 仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:EMX シリーズ、MX2 シリーズ、MX シリーズ 質量(kg)テーブル:約 1.9 質量(g)1000(約10N) 種類紙用(縦型式) 最大ストローク(mm)最大 150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09288636 COF-10N-V 14559259 COF-10N-V-J 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ 1個 74,980 税込82,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする