簡易 45度フィルム剥離試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09288670 品番P45-50N
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。
剥離開始角度を簡易的に45度にそろえて試験を行えるため、実際の開封に近い条件で測定できます。
高さ調整レバーや透明なチャック部、押さえ板で容易に試料を固定できます。
サンプルのサイズ・形状に合わせて、特注対応も可能です。

用途P45-50Nは最大荷重50Nまで対応の簡易45度剥離試験治具です。食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。 仕様●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX-1000N、MX2-500N-L、MX2-1000N、HV-500NU-L、HV-1000N●対応容器寸法:高さ 10 〜100mm 直径 20 〜140mm、 質量(g)サンプルチャック部 約 10、 台座部 約 1500 最大使用荷重(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする