荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)計測スタンド:50 種別付属計測、スタンド(N):MSL-50 仕様荷重/レンジ(N):5 注文コード09288810 品番FSA-MSL-5N
参考基準価格(税別)¥381,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は耐荷重・種別・仕様など125種類から選べます 他の種類を見る

荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。
荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。
指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。
用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。

用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。 仕様荷重/レンジ(N):5 種別付属計測、スタンド(N):MSL-50 ストローク(mm)80 最高高さ(mm)サンプル:44 耐荷重(N)計測スタンド:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする