A04 キイロビンマドクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 09289787

A04 キイロビンマドクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 09289787 A04 キイロビンマドクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 09289787

キイロビンマドクリア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード09289787 品番A04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

雨の日の運転中に、フロントガラスがギラギラして「前が見にくくて危ない!」と思ったことはありませんか
そんな視界不良を解消する、ガラス用撥水剤がキイロビンシリーズから新登場。
作業はとっても簡単。シュッとガラスにスプレーしてタオルで拭き上げるだけでOK。
クリーナー成分で汚れを落として下地を整え、さらに撥水性のガラス系コーティング被膜(トリプルSi成分)により、前方の視界をクッキリさせます。しかも、ゲリラ豪雨や台風時にも安心。突然の大雨や対向車の水はね等の際も、安全な視界を確保します。
また、降雨時でも吹き付けてワイパーを作動させるだけで手軽に作業完了。雨の日にかかせない必須アイテムです。
中型車のフロントガラス約45枚分施工可能。・冬期の霜・雪が落ちやすくなります。
ガラス製サイドミラー、ヘッドライト、ドアバイザー、テールランプにも使用できます。

質量(g)385 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×140×56 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09289787
2017-11-23
用途:
ガラスに
製造業

ビックリです。車の雨水の流れが全然違います。今までこういう製品があることすら知らなかったから。 良いか悪いかわかりませんが、家のガラスにも試してしまいました。雨の日が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
09289787
2017-04-10
用途:
車のフロントガラスの撥水加工
医療・福祉・介護関連業

雨天時にフロントガラスにスプレーし、ワイパーを作動させるだけの簡単作業で撥水効果があります。気になる効果期間は1ヶ月程は余裕にありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする