リピーターです。アルトHA36S新車装着バッテリーが3年ほどでアイドルストップランプが点灯しなくなった、電撃丸投入しチャージャーで数回充電、使用を続けると見事に復活して以後ランプはずっと点灯。効いてることを実感してます。2回目車検時にはアルトから外しましたがそれをホンダ旧車に乗せ使用継続しています、エンジン始動もバッチリ。オススメします、自分はこれからも使い続けます。(ただし密閉式バッテリーには使用できません、開放式のみ)
電撃丸は15年程愛用してます。サルフェエーションの撃退にかなり助かってます。
セレナのS HYBRID 半年毎に入れて今6年経過しています 何年もつか実験です 10年持ったらバッテリーはさすがに交換します
バッテリー上がりしたものをフル充電した後投入した。効果は1〜2日後位に出た感じ。新品のバッテリーを買うのは勿体ないし、ネット上では賛否両論有るので、試しに購入したが、対費用効果を考えると面白い商品だと思う。それこそ全く効果が無かったら、詐欺になってしまうからね(笑)。
裏面の写真も載せて欲しい。姉妹品の電撃ゲルマとセットで使うとより効果的だとは、購入してみないと分からない。
パナソニックのカオス交換して7年、まだまだ現役です。
バッテリーが古くなったので試しに使ってみました。
結果はまだわかりませんなので、満足度は、普通にしました。
昔からこれ一筋の叔父の真似をして買ってみました。
確かに使ってみるとこれ一択になる回復力はあるとおまわれます。