D58 チェーンクリーナー PRO840 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290234

チェーンクリーナー PRO840

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード09290234 品番D58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二輪車チェーンや、スプロケット等のギヤ部品を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
シールチェーンのOリングを傷めることなく安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。有規則(有機溶剤中毒予防規則)適用外製品です。

付属品プラスチック製ホース×1 質量(g)701 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×66×66 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09290234 D58 51257063 D-73 チェーン&パーツクリーナースーパー 850 PROSTAFF(プロスタッフ) チェーン&パーツクリーナースーパー 850 PROSTAFF(プロスタッフ) 1本(850mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09290234
2019-01-17
用途:
バイクに使用しています

タップリ使えて、価格も安いです。落ちもまずまずですので良いと思います。

対象商品:
09290234
2017-04-18
用途:
バイクのメンテナンス

コスパに優れまったく問題なし。よい商品なので、この度購入しようてしたら不可となり残念。

対象商品:
09290234
2017-03-28
用途:
バイクメンテナンス時

チェーンのこびり付いた汚れも簡単に洗い流せて他の商品と劣ることはなく安心して使用できます。

対象商品:
09290234
2017-04-29
用途:
定期的なチェーンメンテナンスとして使用しています。

内容量が多く、便利に使用しています。匂いが灯油のようで少し気になりました。

対象商品:
09290234
2017-03-01
用途:
オートバイのチェーンの清掃

値段の割にきちんと汚れを落とすし、内容量も多いので結構使えます。

対象商品:
09290234
2017-02-02
用途:
バイクのチェーンの手入れ

リピートです。商品については問題無いし、価格が安くたっぷり使えます。噴射装置は、前の方が使いやすかったですね。

対象商品:
09290234
2016-09-29
用途:
大型バイクのチェーンメンテに使いました
有限会社光彩巧房 様 (製造業)

容量が多いので思い切って使えます。汚れの落ち方は他の商品と比べた事がないのでわかりませんが、とても奇麗になりました。これでもかと吹き付けても、まだ1/3ほど残っています。

対象商品:
09290234
2016-06-24
用途:
バイク整備

思ったより乾きが早かったです。ホイールに飛び散ったのを取るのは簡単でしたがこれなら灯油でも十分やし、チェーン洗浄にはもう少し遅乾性の方がいいかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする