シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
バー照明器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09290271
品番
VLFB-400×30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
105
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
412
幅(mm)
34
高さ(mm)
43
質量(g)
530
発光色
W(白)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません