バッテリー専門600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード09290426 品番D09
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。

成分精製水、有機ゲルマニウム 質量(g)650 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09290426
2020-07-08
用途:
旧アメ車のバッテリー強化

以前300mlを使用して良かったので今回600mlを購入。車の構造上、集中ドアロックが重く、強いバッテリーが必要なので強化のため使用。燃費も向上したように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする