シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
ドーム照明器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09290447
品番
VKD-174162W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
174×162
高さ(mm)
69
質量(g)
1000
芯数(C)
6
発光色
W(白)
AWG
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません