シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
フルカラーリング照明器
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09290596
品番
VRMD-80RGBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
18
質量(g)
100
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
80
発光色
R(赤)・G(緑)・B(青)・W(白)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません