P118 ポリマーメンテナンスファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 09290654

P118 ポリマーメンテナンスファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 09290654 P118 ポリマーメンテナンスファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 09290654

ポリマーメンテナンスファイバースポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09290654 品番P118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。
2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車!さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。
また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応。

適合用途洗車 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×56 材質(繊維部)ポリエステル・ナイロン 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09290654
2019-04-03
用途:
洗車
製造業

シャンプーの絡みも良く、細目のファイバーで隙間も綺麗に洗えます。この手のスポンジは、大きめで太めのファイバーが多いですが、この商品はサイズ感が丁度良いですね。

対象商品:
09290654
2019-04-01
用途:
洗車
Msガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした汚れは力を入れなくても落としてくれます、ただスポンジのファイバーがちょっと長いのかバンパーとボディーの隙間に引っかかるときがありました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする